7S-gereedschapskast compleet met 7 lades 1000/7S

Artikelnummer: 931125 1000/7S
op aanvraag
Op voorraad
142 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte mm/aantal lades Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 26×24

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1,2 mm
    Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
    Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
    Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
    Hoogteverstelling in raster 25 mm
    Nuttig ladeoppervlak in G 26×24
    Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
    Hoogte 1.000 mm
    Breedte 750 mm
    Diepte 700 mm
    Nuttige hoogte 900 mm
    Nuttige hoogte voor lades 900 mm
    Ladefronthoogte 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 150 mm; 250 mm
    Lades nuttige breedte 650 mm
    Lades nuttige diepte 600 mm
    Lades nuttige breedte in G 26
    Lades nuttige diepte in G 24
    Aantal lades 7
    Aantal uittrekbare legborden 0
    Aantal deuren 0
    Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
    Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek nee
    Gewicht 158 kg
    Producttype Gereedschapskast

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 931125 1000/7S
    EAN/GTIN 4062406063009
    Nummer fabrikant 931125 1000/7S

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Compleet ingedeelde gereedschapskast in 30×28G, met 7 lades 26×24G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. 100% volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

    Plaatsing:

    Lades met fronthoogte mm: 50, 75, 100, 125, 150, 150, 250

    Kleur:

    Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating.

    Tip:

    Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.
    Prijs geldt alleen voor de aangegeven kleur.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen