• In verband met 2e Pinksterdag is ons magazijn op 9 juni gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Innovatieve kracht in bijna elk toepassingsgebied

ISCAR is het grootste van de vele bedrijven die deel uitmaken van IMC (International Metalworking Companies Group). Samen leveren ze een dynamische uitgebreide lijn van precisie hardmetalen metaalbewerkingsgereedschappen. Deze bedrijven produceren een breed assortiment hardmetalen wisselplaatjes, hardmetalen schachtfrezen en snijgereedschappen voor de meeste metaalbewerkingstoepassingen. IMC levert ook engineering- en productieoplossingen aan grote industrieën over de hele wereld. Veel innovatieve producten, speciaal ontworpen voor de eisen van de klant, hebben IMC tot een wereldleider gemaakt in belangrijke productiesectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart en matrijzen- en matrijzenproductie.

ISCAR heeft een groot aantal nieuwe producten geïntroduceerd die allemaal gericht zijn op de 3 P's: hogere productiviteit, winstgevendheid en prestaties. Enkele van de belangrijkste kenmerken van deze nieuwe producten:

  • Nieuwe kwaliteiten en coatings om snijgereedschappen sneller te laten verspanen, koelere bewerking, snijkantsopbouw te voorkomen en langer mee te laten gaan
  • Nieuwe geometrieën om snijkrachten te verminderen, energie te besparen, de spaanbeheersing te verbeteren en meer snijkanten per insert te leveren
  • Veelzijdiger multifunctioneel gereedschap om de trend van "compleet bewerken" op CNC-draai-freescentra te ondersteunen
  • Robuuste zelfklemmende systemen op stationaire gereedschappen, waardoor ze bestand zijn tegen zware onderbroken sneden

ISCAR: Forging the Future of Automotive, Aerospace, and Power Generation with Cutting-Edge Tools

Auto-industrie

ISCAR biedt unieke, geavanceerde oplossingen voor de automobielindustrie. Als leider in het leveren van productieve en kosteneffectieve bewerkingsoplossingen streeft ISCAR ernaar op de hoogte te blijven van alle nieuwe trends en technologieën en deel uit te maken van een betere, groenere toekomst.

Ruimtevaartindustrie

Als full-line leverancier van metaalbewerkingsgereedschappen levert ISCAR het volledige assortiment kwaliteitsgereedschappen. ISCAR biedt een verscheidenheid aan unieke spaanbrekers en substraatcombinaties die oplossingen bieden voor de meeste bewerkingsbehoeften in de luchtvaartindustrie.

Elektriciteitsopwekking

ISCAR biedt unieke oplossingen voor de nieuwe generatie industrieën. Als leider in het leveren van productieve en kosteneffectieve bewerkingsoplossingen streeft ISCAR ernaar op de hoogte te blijven van alle nieuwe trends en technologieën die deel uitmaken van een betere, groenere toekomst. ISCAR heeft een reeks volledige oplossingen ontwikkeld voor de productie van warmtewisselaars voor boor-, draai-, frees- en steekbewerkingen.

De NIEUWE Y-as draaihouders van ISCAR voor Zwitserse machines garanderen een uitstekende oppervlakte

Vandaag de dag is de Y-as optie een standaard voorziening in de meeste multi-tasking machines en optioneel in veel nieuwe draaicentra. De Y-as gereedschappen van ISCAR zijn extreem stabiel door de zitting die loodrecht op de schacht staat. De belangrijkste snijkrachten worden uitgeoefend in de richting van de schacht op de lengteas. Voorkomt buigen van het gereedschap, zelfs onder zware bewerkingsomstandigheden, en zorgt voor trillingsvrij snijden en een uitstekende oppervlaktekwaliteit.

De gereedschapstabiliteit garandeert een precieze snede en betrouwbare bewerking. De Y-as gereedschapspositie maakt de afvoer van lange spanen in neerwaartse richting mogelijk door de zwaartekracht. Geschikt voor moeilijk te snijden materialen zoals roestvast staal, titanium, legeringen met laag koolstofgehalte, enz. ISCAR's gereedschappen zijn ontworpen met gerichte koelvloeistof van de boven- en onderkant van het gereedschap, wat zorgt voor betere snijprestaties. De nieuwe gereedschappen vergroten ISCAR's variëteit en bieden uitstekende oplossingen voor Zwitserse bewerkingstoepassingen.

ISCAR productinnovaties

ISCAR productinnovaties

HSK A63 EM met koelstraalkanalen langs de schachtboring

HSK is een Duitse afkorting voor “Hohlkegelschaft”. Een holle conus betekent dat deze gereedschapshouders geen pullstud hebben. De holle conus biedt de juiste mate van flexibiliteit om ervoor te zorgen dat zowel de conus als het flensvlak contact maken met de spindel van de bewerkingsmachine. Dit resulteert in een uiterst betrouwbare interface die met succes extreem hoge centrifugale en thermische belastingen kan weerstaan. De HSK houders zijn bedoeld voor hogesnelheidsbewerkingen. Deze houders worden steeds populairder vanwege hun precisieprestaties. De X-STREAM HSK A-63 biedt een perfecte oplossing voor volhardmetalen schachtfrezen met koelstraalkanalen langs de schachtboring. Hij kan geïnstalleerd worden op een bewerkingscentrum met spindelkoeling en de X-STREAM houder voor de frees levert een koelstraal die het gereedschap omhult om hetzelfde resultaat te krijgen als bij koeling door het gereedschap. De nieuwe HSK houder van ISCAR bieden verschillende uitsteeklengtes voor gereedschapsdiameters van 6 tot 25 mm.

Enkele unieke kenmerken van het systeem zijn:

  • Directe koeling op de snijkant
  • Verbetering standtijd
  • Voorkomen van het plakken van spanen
  • Gebalanceerd tot G2.5, 25000 OMW
  • Toepasbaar voor High-Speed Milling
  • Efficiente spaan evactuatie ivm recutting
  • Voorkomt loskomen
  • Toepassingen en voordelen van de X-STREAM HSK A-63
  • Inzet op CNC frees machines met een slechte koeling
  • Hoge positieve resultaten voor pocket frezen
  • Ideaal voor frees toepassingen die veel warmte genereren, zoals bv alloy steels, high temperature alloys etc

De nieuwe X-STREAM HSK A-63 verlengt de standtijd en zorgt voor een hoge productiviteit en winstgevendheid.

NEO ITA - ISCAR’s Advanced Tool Advisor

Om gelijke tred te houden met de digitale revolutie introduceert ISCAR met trots de altijd inspirerende ISCAR Digital Tool Advisor onder de nieuwe merknaam NEO-ITA.

NEO-ITA beschikt over geavanceerde AI en Big Data analytics met behulp van machine learning engine om ISCAR klanten en verkoopteams te ondersteunen bij de meest gecompliceerde bewerkingstaken en -uitdagingen, terwijl zeer geavanceerde technologische aanbevelingen voor bewerking en gereedschap gegarandeerd worden. De nieuwe NEO-ITA web app biedt een breed scala aan functies, aanbevelingen en outputs om de behoeften van de klant te ondersteunen bij het bedienen van bewerkingscentra, draaibanken, Zwitserse machines, multi-spindels/automaten en voor multi-tasking verspaners, technologen en CAD/DAM ontwerpers.

De NEO-ITA is ontworpen met een zeer geavanceerde programmeertaal die een adaptieve en responsieve interfacecompatibiliteit biedt met veelgebruikte apparaten, zowel in het veld als op kantoor.

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder!

Contact opnemen

Het complete assortiment

Bekijk het complete ISCAR assortiment.

naar de eShop

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen