Kleine meettafel, Type: 50

Artikelnummer: 442930 50

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 74,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 876/0

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 876/0
Uitsteeklengte 49 mm
Meethoogte maximaal 100 mm
Zuil-⌀ 22 mm
Tafel-⌀ 50 mm
Totale hoogte 200 mm
Gewicht 2,3 kg
Producttype Meettafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 442930 50
EAN/GTIN 4030234000008

Omschrijving

Uitvoering:

Zware voet van gietijzer met stabiele meetzuil en robuuste meetklokhouder. Meetoppervlak gehard, geslepen en gelept. Meetklokopname ⌀ 8 mm.
Meetvlak met stofgroeven. Robuuste uitvoering zonder fijninstelling.
Vlakheid ≤ 5 µm.