Kleine meettafel 68

Artikelnummer: 442930 68

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 74,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 876/0

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 876/0
Uitsteeklengte 90 mm
Meethoogte maximaal 100 mm
Zuil-⌀ 22 mm
Dwarsarm-⌀ 18 mm
Tafel lengte 68 mm
Tafel breedte 60 mm
Totale hoogte 200 mm
Gewicht 3,5 kg
Producttype Meettafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 442930 68
EAN/GTIN 4030234000015

Omschrijving

Uitvoering:

Zware voet van gietijzer met stabiele meetzuil en robuuste meetklokhouder. Meetoppervlak gehard, geslepen en gelept. Meetklokopname ⌀ 8 mm.
Meetvlak met stofgroeven. Robuuste uitvoering zonder fijninstelling.
Vlakheid ≤ 5 µm.