{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 876/0 | |
Uitsteeklengte | 135 mm | |
Meethoogte maximaal | 150 mm | |
Zuil-⌀ | 28 mm | |
Dwarsarm-⌀ | 20 mm | |
Tafel lengte | 115 mm | |
Tafel breedte | 98 mm | |
Totale hoogte | 284 mm | |
Gewicht | 7,1 kg | |
Producttype | Meettafel |
Artikelnummer | 442930 115 | |
EAN/GTIN | 4030234000374 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kleine meettafel 115
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 524,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
214 stuks direct leverbaar
€ 265,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitsteeklengte | 135 mm | 60 mm |
Gewicht | 7,1 kg | 2,5 kg |
Meethoogte maximaal | 150 mm | 110 mm |
Norm | DIN 876/0 | DIN 876/0 |
Zuil-⌀ | 28 mm | 24,4 mm |
Tafel lengte | 115 mm | 80 mm |
Producttype | Meettafel | Meettafel |