{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 3 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 35 mm | |
Opnamedraad M | M12 | |
geschikte wisselplaat | CPHX 09T3.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212538 25/3 | |
EAN/GTIN | 4062406098766 | |
Nummer fabrikant | 212538 25/3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fijnfrees, met schroefdraad, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 25/3mm
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 236,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 192,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 282,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 189,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 226,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamedraad M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Freestoepassing | Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping | Circulair frezen; Ramping | Circulair frezen; Ramping; Plungen | Circulair frezen; Ramping | Ramping; Ramping |
Totale lengte Ltotaal | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
geschikte wisselplaat | CPHX 09T3.. | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | RPK.10T3M0T |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad |
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees |