{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 35 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 3 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 42 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
geschikte wisselplaat | CPHX 09T3.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212538 35/4 | |
EAN/GTIN | 4062406098780 | |
Nummer fabrikant | 212538 35/4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Fijnfrees, met schroefdraad, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 35/4mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 284,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 236,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 35/4mm
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 335,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 | 4 |
Opnamedraad M | M16 | M16 | M16 |
Freestoepassing | Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping | Circulair frezen; Ramping | Circulair frezen; Circulair frezen; Plungen |
geschikte wisselplaat | CPHX 09T3.. | RD..12T3 | XOMU094812 |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad |
Snijkant-⌀ DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees |