• The item cannot be ordered due to missing prices.

Lock barrel with 2 keys 198

Article no.: 950050 198

Select article variation and quantity

Lock number Ho (3-digit) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Application range HO locking system
    Type of product Lock barrel

    Identification numbers & Classifications

    Article number 950050 198
    EAN / GTIN 2050002014534
    Manufacturer number 500601 637790 0001

    Description

    Version:

    Precision manufactured from solid brass, surface matt nickel-plated. Five-pin cylinder locks with brass pins ⌀ 2 mm.
    Available number range Ho 001 − 200.

    Version - image:

    Example for a cylinder shell.
    Lock barrel No. 950050.
    Disassembly tool no. 950070.

    Toepassing:

    Voor het snel ombouwen naar vaste sleutelnummers of ter vervanging van een slot.

    T.b.v.:

    Bedrijfsinrichtingen met sloten, vanaf bouwjaar 07/2000.

    Levering:

    Inclusief 2 sleutels.

    Tip:

    • Uit veiligheidsoverwegingen zijn cilinderhuizen nr. 950050 niet met hoofdsloten (hoofdsleutels) verkrijgbaar. Alleen sleutelsystemen voldoen aan deze criteria. Verwisselen van een cilinderhuis alleen mogelijk met het demontagegereedschap nr. 950070 in combinatie met de sleutel die in het cilinderhuis past. Bestel daarom altijd tegelijk met de cilinderhuizen ook het demontagegereedschap.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Spare parts

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart