• The item cannot be ordered due to missing prices.

Lock barrel with 2 keys 083

Article no.: 950050 083

Select article variation and quantity

Lock number Ho (3-digit) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Application range HO locking system
    Type of product Lock barrel

    Identification numbers & Classifications

    Article number 950050 083
    EAN / GTIN 2050002013384
    Manufacturer number 500601 637790 0001

    Description

    Version:

    Precision manufactured from solid brass, surface matt nickel-plated. Five-pin cylinder locks with brass pins ⌀ 2 mm.
    Available number range Ho 001 − 200.

    Version - image:

    Example for a cylinder shell.
    Lock barrel No. 950050.
    Disassembly tool no. 950070.

    Verwendung:

    Für den schnellen Umbau auf bestimmte Schließnummern bzw. als Ersatzschließung.

    Passend für:

    Betriebseinrichtungen mit Schlössern, ab Baujahr 07/2000.

    Lieferumfang:

    Inklusive 2 Schlüssel.

    Hinweis:

    • Aus sicherheitsrechtlichen Gründen sind die Steckeinsätze Nr. 950050 nicht mit übergeordneten Schließungen (Hauptschlüssel) erhältlich. Nur Schließanlagen erfüllen diese Kriterien. Der Wechsel von Steckeinsätzen ist nur möglich mit Demontagewerkzeug Nr. 950070 in Verbindung mit dem passenden Schlüssel zum Steckeinsatz. Bei Bestellung von Steckeinsätzen deshalb immer Demontagewerkzeug mitbestellen.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Spare parts

    Forms

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promotions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart