• The item cannot be ordered due to missing prices.

Drawer with one-handed individual drawer release system, 75 kg 300 mm

Article no.: 931166 300
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Drawer front height (mm) Unit price incl. VAT
  • Drawer/pull-out shelf load capacity: 75
  • Drawer runner extension (partial/full extension): 100
  • Individual drawer release system: One-hand
  • Drawer usable area in G: 26×24
  • Colour selection: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Material thickness 1.2 mm
    Drawer/pull-out shelf load capacity 75 kg
    Drawer runner extension (partial/full extension) 100 %
    Individual drawer release system One-hand
    Drawer usable area in G 26×24
    Colour selection RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Drawer usable width × usable depth in G 26×24G
    Front height 300 mm
    Usable height 275 mm
    Usable width 650 mm
    Usable depth 600 mm
    Usable width in G 26
    Usable depth in G 24
    with individual drawer release system yes
    Application range Assembly trolley
    Weight 21 kg
    Type of product Drawer

    Identification numbers & Classifications

    Article number 931166 300
    EAN / GTIN 4062406132057
    Manufacturer number 931166 300

    Description

    Wykonanie:

    Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania.
    Wycięcia do mocowania listew działowych w odległości co 25 mm (w szufladach o wysokości frontu od 75 mm).
    Z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu – zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Niezbędne w przypadku wszystkich wózków montażowych.
    Nośność 75 kg.

    Pasuje do:

    Obudowy szaf narzędziowych 30×28G nr 931155.

    W dostawie:

    Szuflady kompletne z 1 parą szyn prowadzących każda.

    Powłoka lakiernicza:

    Korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty - antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Spare parts

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart