{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ molette | 41 mm | |
Largeur molette | 19 mm | |
Alésage molette | 9 mm | |
Pour ⌀ ext. tuyau | 1/8 − 2 pouce | |
Nombre de galets de guidage | 0 | |
Nombre de molettes | 3 | |
Type de produit | Coupe-tubes |
Article number | 815100 2 | |
Manufacturer number | 60030003 |