{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Sleutelwijdte | 5/16 inch | |
Sleutelwijdte | 8 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
6-Kant dopsleutelprofiel | Surfacedrive | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ uitgangzijde | 11,8 mm | |
Lengte | 25,5 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Dop |
Article number | 637125 8 | |
EAN / GTIN | 4045197497222 | |
Manufacturer number | 637125 8 |