• The item cannot be ordered due to missing prices.

Two-pole voltage tester MASTER

Article no.: 473201 MASTER

Select article variation and quantity

Type Unit price incl. VAT
  • IP Index of Protection: IP 54

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Display range AC 12 V - 690 V
    Display range DC 12 V - 690 V
    Display LED
    Manufacturer's designation VT Master
    IP Index of Protection IP 54
    Polarity testing yes
    Continuity testing visual / acoustic
    Overvoltage category CAT III 600 V; CAT IV 300 V
    Power supply Battery-powered
    Number of batteries contained 2
    Article no of the battery / rechargeable battery fitted 081551 LR3
    Power supply 2× 081561 LR3
    Type of product Voltage tester

    Identification numbers & Classifications

    Article number 473201 MASTER
    EAN / GTIN 4032248405763
    Manufacturer number 9918880000

    Description

    Exécution:

    Testeur de tension bipolaires, forme ergonomique, boîtier en plastique antichocs, étanche à l’eau et résistant à la rupture, deux poignées avec fixation par aimant, utilisation à une main également possible.

    Fonctionnement:

    IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Utilisation:

    Pour un contrôle multiple et professionnel de la tension, de la polarité et de la continuité.

    Norme:

    CEI / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

    Livraison:

    Avec 2 piles 081561 réf. LR3, pointes de contact plus épaisses (vissables), capuchons de protection isolants.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Spare parts

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart