{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ mandrin | 150 mm | |
Hauteur | 57 mm | |
Tolérance hauteur | +0,5 / -2 mm | |
⌀ noyau non magnétique | 20 mm | |
⌀ alésage max. | 24 mm | |
⌀ cercle trous | 80 / 120 mm | |
Filetage ⌀ | 8×M6 | |
Poids | 6,5 kg | |
Force d'attraction nominale | 100 N/cm2 | |
⌀ centrage | 50 mm | |
Prof. centrage | 5 mm | |
Type of product | Magnetic clamping chuck |
Article number | 380810 150 | |
EAN / GTIN | 4045197310910 | |
Manufacturer number | 244.06-150 |