• The item cannot be ordered due to missing prices.

Synchro tool head for ER32 7 mm

Article no.: 338186 7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Select article variation and quantity

⌀ queue de taraud d2 (mm) Unit price incl. VAT
  • Through-coolant: yes, with max. 50 bar

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    for tap shank ⌀ d2 DIN 371 M7
    for tap shank ⌀ d2 DIN 374/376 M9-10
    Overhang L1 19 mm
    Shank square 5.5 mm
    ⌀ D2 25 mm
    Through-coolant yes, with max. 50 bar
    Type of product Tapping adapter

    Identification numbers & Classifications

    Article number 338186 7
    EAN / GTIN 4062406103644
    Manufacturer number 338186 7

    Description

    Exécution:

    • Taraudage ou taraudage par déformation sur machines à axe synchrone.
    • Compensation de longueur minimale: +0,5 mm / -0,2 mm.
    • Compensation des erreurs de synchronisation, permettant de bénéficier d'une meilleure qualité de filetage et d'une nette augmentation de la durée de vie.
    • Pour mandrins à pinces et outils entraînés suivant ISO 15488 (DIN 6499).
    • Pour filetages à gauche et à droite.

    Adapté(s) pour:

    Mandrins synchrones ER 338180.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Forms

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promotions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart