• The item cannot be ordered due to missing prices.

Segment de caractères Hauteur écriture 3 mm A

Article no.: 291952 A
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Select article variation and quantity

Caractère Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Caractère A
    Hauteur écriture 3 mm
    ⌀ de rouleau 30 mm
    Type de produit Segment de caractères

    Identification numbers & Classifications

    Article number 291952 A
    EAN / GTIN 4030741482892
    Manufacturer number 85000346

    Description

    Exécution:

    Système élastique à segments interchangeables. Flexible avec tige adaptable.

    Avantage(s):

    Marquage possible jusqu’au collet.

    Adapté(s) pour:

    Outil de marquage 291920 et 291925.

    Recommandation(s):

    Pour protéger les segments interchangeables/jeux de caractères, un coffret est disponible sur demande sous le code article 291990_Box.

    Attention:

    Tenir compte de la correspondance entre outils et segments.

    Remarque(s):

    Rouleau d’imprimerie de ⌀ 30 mm : Possibilité de monter au moins 17 segments.
    Rouleau d’imprimerie de ⌀ 50 mm : Possibilité de monter au moins 29 segments.
    Le nombre maximum de segments montés dépend de la largeur du caractère concerné.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart