{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Steekbreedte w | 2,15 mm | |
Hoofdtoepassing | P | |
Neventoepassing | K | |
Snedecondities | continu | |
Soort | HB7010 | |
Groeven volgens norm | DIN 471; DIN 472 | |
Snijmateriaal | HM | |
ar | 2,4 mm | |
Voor borgring volgens DIN471/472 | 2 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Wisselplaatprofiel | neutraal | |
Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |
Article number | 273665 2,15 | |
EAN / GTIN | 4045197719256 | |
Manufacturer number | 273665 2,15 |