{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ D | 35 mm | |
Nuance | TiN | |
Type d'outils | HSS | |
Angle de pointe | 132 degré | |
Pour type d'élément de base | 25 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,24 mm/tr | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Revêtement | TiN | |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage |
Article number | 232282 35 | |
EAN / GTIN | 4062406096694 | |
Manufacturer number | 232282 35 |