{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Série | HiPer-Drill | |
⌀ D | 19 mm | |
Nuance | HB7725 | |
Type d'outils | Carbure | |
Angle de pointe | 135 degré | |
pour élément de base réf. | 19 | |
Avance f dans GG(G) | 0,36 mm/tr | |
Semi-Standard | oui | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage |
Article number | 231660 19 | |
EAN / GTIN | 4045197714459 | |
Manufacturer number | 231660 19 |