• The item cannot be ordered due to missing prices.

Inserto de corte HiPer-Drill n7 39-X mm

Article no.: 231630 39-X
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 Unidad
    461,45 € / Unidad
  • from 5 Unidad
    384,54 € / Unidad
  • Minimum order quantity 3 Unidad

Select article variation and quantity

⌀ D (mm) Unit price incl. VAT
  • Tool material: Carbide
  • Point angle: 135
  • Semi-Standard: yes

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Series HiPer-Drill
    ⌀ range 39.00 mm - 40.99 mm
    Grade HU7810
    Tool material Carbide
    Point angle 135 degrees
    for base body size 39
    Semi-Standard yes
    Number of cutting edges Z 2
    Number of changes/inserts 1
    Coating uncoated
    Type of product Cutter insert for boring

    Identification numbers & Classifications

    Article number 231630 39-X
    EAN / GTIN 4062406635886
    Manufacturer number 231630 39-X

    Application Table

    Alu plastics
    N
    250
    Aluminium (short chipping)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    150
    CuZn
    N
    180
    wet maximum
     

    Description

    Ejecución:

    Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable.
    Precisión de la concentricidad en estado montado ≤ 20 µm. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

    Nota:

    Los datos de corte son válidos para el elemento de base 5×D.
    Realizar perforaciones piloto exclusivamente con el inserto de corte del mismo tipo.
    Plazo de entrega: 10 semanas laborales
    Cantidad mínima de pedido: 3 unidades
    Realización especial específica del cliente:
    Es posible la cancelación como máximo 3 días laborables tras la recepción de la confirmación del pedido. Excluida la devolución.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Tool holders

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart