{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Softcut® | |
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 10 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 77 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 157 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 158 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,8 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,23 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 74,5 mm | |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1335.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Article number | 215575 80/10 | |
EAN / GTIN | 4045197409409 | |
Manufacturer number | 215575 80/10 |