{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Draadafmeting | M2,5 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
Aansnijdingsvorm | E | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,45 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,1 mm | |
Kerngat-⌀ richtwaarde | 2,3 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 2,5 mm | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Draaddiepte | 7,5 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Producttype | Roltap |
Article number | 139198 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406383367 | |
Manufacturer number | 139198 M2,5 |