Broca de MDI GARANT Master Steel FEED de Weldon DIN 6535 HB 16,01-X mm

Article no.: 123036 16,01-X
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 Unidad
    1.000,01 € / Unidad
  • from 10 Unidad
    833,34 € / Unidad
  • Minimum order quantity 3 Unidad
on request
Available in > 8 weeks
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

⌀ DC h7 (mm) Unit price incl. VAT
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Ejecución: 8×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 3

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Serie Master Steel
    Intervalo de ⌀ 16,01 mm - 18,00 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Ejecución 8×D
    Tolerancia ⌀ nominal h7
    Número de filos Z 3
    Ángulo de punta 140 grados
    Mango DIN 6535 HB con h6
    Refrigeración interior sí, con 25 bar
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Semiestándar
    Longitud de la ranura de viruta Lc 171 mm
    Longitud total L 222 mm
    ⌀ de mango Ds 18 mm
    anillo de color verde
    Tipo de producto Broca espiral

    Identification numbers & Classifications

    Article number 123036 16,01-X
    EAN / GTIN 4062406201357
    Manufacturer number 123036 16,01-X

    Application Table

    Acero < 500 N/mm²
    P
    120
    Acero < 750 N/mm²
    P
    110
    Acero < 900 N/mm²
    P
    100
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    70
    Acero < 55 HRC
    H
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG
    K
    120
    GGG
    K
    80
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     

    Description

    Ejecución:

    Taladro de 3 filos, desarrollado especialmente para el uso con avances muy elevados. Extraordinariamente adecuado para máquinas con un elevado consumo de potencia y condiciones de mecanizado estables.
    • La geometría del filo especial con extremos del filo estables y gran marcha libre en el centro permite avances máximos.
    • El agudizado patentado optimizado para la evacuación de viruta proporciona una presión de corte reducida y una buena trituración de virutas.

    La tecnología punta del labio transversal garantiza un comportamiento de autocentrado óptimo. 3 fajas guía garantizan una salida estable del taladro y una redondez exacta de la perforación.

    Nota:

    Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
    Plazo de entrega: 8 semanas
    Cantidad mínima de pedido: 3 uds.
    Realización especial específica por parte del cliente: Es posible la cancelación como máximo 3 días laborables tras la recepción de la confirmación del pedido. Excluida la devolución. Reservado el exceso de suministro y suministro incompleto de +/-10 % (mín. 1 ud.).

    Downloads & documents

    From the same series "Master Steel" View all

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart