• The item cannot be ordered due to missing prices.

Foret carbure monobloc Weldon GARANT Master Steel FEED DIN 6535 HB 12,5 mm

Article no.: 123036 12,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Select article variation and quantity

⌀ DC h7 (mm) Unit price incl. VAT
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme d'usine
  • Exécution: 8×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 3

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Série Master Steel
    ⌀ nom. DC 12,5 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme d'usine
    Exécution 8×D
    Tolérance ⌀ nominal h7
    Nombre de dents Z 3
    Angle de pointe 140 degré
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 114,3 mm
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Arrosage interne Oui, à 25 bar
    Méthode d'usinage HPC
    Semi-Standard oui
    Longueur des goujures Lc 133 mm
    Longueur totale L 178 mm
    ⌀ queue Ds 14 mm
    Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,56 mm/tr
    Bague de couleur vert
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Identification numbers & Classifications

    Article number 123036 12,5
    EAN / GTIN 4045197842152
    Manufacturer number 123036 12,5

    Application Table

    Acier < 500 N/mm²
    P
    120
    Acier < 750 N/mm²
    P
    110
    Acier < 900 N/mm²
    P
    100
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    70
    Acier < 55 HRC
    H
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG
    K
    120
    GGG
    K
    80
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Exécution:

    Foret à 3 lèvres, spécialement conçu pour une utilisation à des vitesses d'avance très élevées. Idéal pour les machines à haute puissance et dans des conditions d’usinage stables.
    • La géométrie de coupe spéciale avec angles de coupe stables et grand espace libre au centre permet de travailler avec des avances maximales.
    • L'amincissement optimisé en termes d'évacuation des copeaux et breveté produit une faible pression de coupe et assure un bon bris de copeaux.

    La technologie novatrice de l'arête transversale garantit un auto-centrage optimal. 3 listels garantissent une sortie de perçage stable et une concentricité précise de l'alésage.

    Remarque(s):

    Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.

    Downloads & documents

    From the same series "Master Steel" View all

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart