• The item cannot be ordered due to missing prices.

Solid carbide HPC drill plain shank DIN 6535 HA 11,8 mm

Article no.: 122440 11,8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • 0,04 PLN /pcs.

Select article variation and quantity

⌀ DC h7 (mm) Unit price incl. VAT
  • Tool material: Solid carbide
  • Standard: DIN 6537 K
  • Version: 4×D
  • Tolerance nominal ⌀: h7
  • Number of cutting edges Z: 2

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Nominal ⌀ DC 11.8 mm
    Coating TiAlN
    Tool material Solid carbide
    Standard DIN 6537 K
    Version 4×D
    Tolerance nominal ⌀ h7
    Number of cutting edges Z 2
    Point angle 140 degrees
    recommended maximum drilling depth L2 37.3 mm
    Shank DIN 6535 HA to h6
    Through-coolant no
    Machining strategy HPC
    Semi-Standard yes
    Flute length Lc 55 mm
    Overall length L 102 mm
    Shank ⌀ Ds 12 mm
    Shank tolerance h6
    Feed f in steel < 1100 N/mm2 0.27 mm/rev.
    Colour ring green
    Type of product Jobber drill

    Identification numbers & Classifications

    Article number 122440 11,8
    EAN / GTIN 4045197048677
    Manufacturer number 122440 11,8

    Application Table

    Steel < 500 N/mm²
    P
    90
    Steel < 750 N/mm²
    P
    80
    Steel < 900 N/mm²
    P
    70
    Steel < 1100 N/mm²
    P
    65
    Steel < 1400 N/mm²
    P
    35
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    GG(G)
    K
    70
    Uni
     
    wet maximum
     
    dry
     

    Description

    Wykonanie:

    Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie - duża dokładność centrowania. Wypukłe ostrza główne z zaokrąglonymi krawędziami. Kształt rowków tworzykrótkie wióry, nawet w przypadku obróbki materiałów dających długie wióry.

    Wskazówka:

    Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
    Wersje HB i HE dostępne w tej samej cenie co HA.
    Wersję HB: zamawia się, podając nr 122445/122505.
    Wersję HE: zamawia się, podając nr 122440/122500129100HE.
    DOSTĘPNA NOWA GENERACJA!
    Zalecane produkty następcze to nr 122415; 122425; 122435 i 122361 oraz 122371.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart