• The item cannot be ordered due to missing prices.

Solid carbide HPC drill plain shank DIN 6535 HA 10 mm

Article no.: 122440 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • 0,01 € /pcs.

Select article variation and quantity

⌀ DC h7 (mm) Unit price incl. VAT
  • Tool material: Solid carbide
  • Standard: DIN 6537 K
  • Version: 4×D
  • Tolerance nominal ⌀: h7
  • Number of cutting edges Z: 2

Add to shopping list

    Share this product

    or copy this link

    Product details

    Technical Data

    Nominal ⌀ DC 10 mm
    Coating TiAlN
    Tool material Solid carbide
    Standard DIN 6537 K
    Version 4×D
    Tolerance nominal ⌀ h7
    Number of cutting edges Z 2
    Point angle 140 degrees
    recommended maximum drilling depth L2 32 mm
    Shank DIN 6535 HA to h6
    Through-coolant no
    Machining strategy HPC
    Semi-Standard yes
    Flute length Lc 47 mm
    Overall length L 89 mm
    Shank ⌀ Ds 10 mm
    Shank tolerance h6
    Feed f in steel < 1100 N/mm2 0.27 mm/rev.
    Colour ring green
    Type of product Jobber drill

    Identification numbers & Classifications

    Article number 122440 10
    EAN / GTIN 4045197048608
    Manufacturer number 122440 10

    Application Table

    Steel < 500 N/mm²
    P
    90
    Steel < 750 N/mm²
    P
    80
    Steel < 900 N/mm²
    P
    70
    Steel < 1100 N/mm²
    P
    65
    Steel < 1400 N/mm²
    P
    35
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    GG(G)
    K
    70
    Uni
     
    wet maximum
     
    dry
     

    Description

    Exécution:

    Ame renforcée et amincissement spécial − avec arête de coupe transversale de grande précision de centrage. Les arêtes principales convexes avec chanfrein et une forme de goujure spéciale génèrent des copeaux courts, même avec les matériaux à copeaux longs.

    Remarque(s):

    Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
    Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
    Type HB: commander avec 122445/122505.
    Type HE: commander avec 122440/122500 et 129100HE.
    NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
    Produits plus récents recommandés: 122415; 122425; 122435 et 122361, ainsi que 122371.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart