{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Označenie výrobcu | 572 | |
Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
Podkladový materiál | PVC fólia | |
Lepiaca hmota | guma, živica | |
Lepiaca sila na oceli | 2,1 N/mm | |
Rozťažnosť | 170 % | |
Pevnosť v ťahu | 26 N/mm | |
odolné voči teplotám do | 4 °C - 77 °C | |
Pravítko k dispozícii | nie | |
Teplota skladovania | 16 °C - 27 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 40 % - 60 % | |
Odolnosť od dátumu výroby | 18 Mesiac | |
Farba | žltá, cierna | |
Dĺžka | 33 m | |
Šírka | 50 mm | |
Hrúbka | 0,14 mm | |
Type of product | Adhesive tape |
Article number | 083642 YB | |
Manufacturer number | 7000017005 |