• The item cannot be ordered due to missing prices.

Rinsing unit XL

Article no.: 082004 XL
New product

Select article variation and quantity

Type Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Manufacturer's designation Elma Sink XL
Volume 27.5 l
Item length 565 mm
Item width 315 mm
Item height 325 mm
Cleaning bath length 475 mm
Cleaning bath width 270 mm
Cleaning bath height 195 mm
Drain connection size 3/8 in
Hose internal ⌀ 12 mm
Weight 6.1 kg
Recommended working volume 22 l
Type of product Rinsing unit

Identification numbers & Classifications

Article number 082004 XL
EAN / GTIN 4250004108318

Description

Version:

Das neue Elma Sink ist eine wichtige Erweiterung im gesamten Reinigungsprozess. Nach dem Reinigen im Ultraschallgerät kann der Warenkorb direkt in das Elma Sink eingesetzt werden. Dort werden dann mögliche Rückstände und Reinigungschemie bestmöglich abgespült. Das ermöglicht – in Abhängigkeit vom Spülmedium – ein optimal gereinigtes Reinigungsobjekt
Zusätzlich mit einem seitlichen Ablauf ausgestattet.

Suitable for:

Elma Warenkörbe Größe 200; 300.

Supplied with:

1× Elma Sink XL, 1× Schlauchtülle; 1× Schlauchschelle; 1× Bedien-und Montageanleitung.

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart