Elemento de pared rejilla 500 mm

Número de artículo: 994100 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 2,200 mm
Anchura 500 mm
Peso 11 kg
Tipo de producto Sistema de paredes separadoras de rejilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 994100 500
EAN / GTIN 4260214930029
Número del fabricante 9205

Descripción

Ejecución:

Sistema variable y de múltiples aplicaciones para la fábrica y el almacén, para el montaje rápido por el mismo usuario de cerramientos, paredes de almacén y tabiques. Gracias al sistema modular, los distintos elementos se pueden combinar según sus deseos individuales. La malla de rejilla plana de 40×40×3,8 mm, sujetada en un perfil de marco de 30 mm, cumple las máximas exigencias de calidad y transparencia. Disponible también en la versión chapa de acero y vidrio acrílico.

Volumen de suministro:

Incluye material de fijación (solo en n.º 994130).

Lacado:

Opcionalmente gris claro RAL 7035 (color estándar), azul señal RAL 5005, azul ultramarino RAL 5002, azul brillante RAL 5007, azul de genciana RAL 5010, azul celeste RAL 5012, azul turquesa RAL 5018, gris polvo RAL 7037 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra