Elemento de pared rejilla 1500 mm

Número de artículo: 994100 1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 2,200 mm
Anchura 1,500 mm
Peso 23 kg
Tipo de producto Sistema de paredes separadoras de rejilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 994100 1500
EAN / GTIN 4260214930043
Número del fabricante 9215

Descripción

Ejecución:

Sistema variable y de múltiples aplicaciones para la fábrica y el almacén, para el montaje rápido por el mismo usuario de cerramientos, paredes de almacén y tabiques. Gracias al sistema modular, los distintos elementos se pueden combinar según sus deseos individuales. La malla de rejilla plana de 40×40×3,8 mm, sujetada en un perfil de marco de 30 mm, cumple las máximas exigencias de calidad y transparencia. Disponible también en la versión chapa de acero y vidrio acrílico.

Volumen de suministro:

Incluye material de fijación (solo en n.º 994130).

Lacado:

Opcionalmente gris claro RAL 7035 (color estándar), azul señal RAL 5005, azul ultramarino RAL 5002, azul brillante RAL 5007, azul de genciana RAL 5010, azul celeste RAL 5012, azul turquesa RAL 5018, gris polvo RAL 7037 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop