Estante extraíble para estantería 70 %

Número de artículo: 993111 70
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de extensión estante (%) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 1,000
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1.5 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 1,000 kg
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 300 mm
Anchura 1,320 mm
Profundidad 900 mm
Altura útil 35 mm
Anchura útil 1,240 mm
Profundidad útil 800 mm
Altura de montaje estante extraíble 300 mm
Longitud de extensión estante 70 %
para anchura útil del módulo de estante 1,320 mm
Capacidad de carga estante extraíble 1,000 kg
Intervalo de empleo Estantería para cargas pesadas
Tipo de producto Estante extraíble

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 993111 70
EAN / GTIN 4062406097707
Número del fabricante 993111 70

Descripción

Ejecución:

Estante extraíble con banda contra caída por rodadura en 3 lados (35 mm de altura) y práctico tirador deslizante. Posibilidad de montaje a intervalos de 50 mm. El estante extraíble se puede montar también detrás de un juego de puertas batientes. Bloqueo de extensión individual por entrada del estante extraíble en el riel guía. Además se produce un bloqueo lateral por pernos en los rieles guía. Este bloqueo actúa en estado introducido. El bloqueo se libera al tirar de un asa bajo el tirador deslizante (manejo monomanual). En estado completamente extendido, el estante extraíble se bloquea de nuevo en los rieles guía (doble bloqueo). Es posible la carga con grúa en estado extendido, porque el estante extraíble está bloqueado. Capacidad de carga 1000 kg con la carga uniformemente distribuida. Los estantes extraíbles se entregan con etiquetas de capacidad de carga.

Lacado:

Antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Nota:

La bandeja portaobjetos de haya multiplex n.º 993170 se puede insertar en el estante extraíble.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra