{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1.5 mm | |
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 1,000 kg | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 300 mm | |
Anchura | 1,320 mm | |
Profundidad | 900 mm | |
Altura útil | 35 mm | |
Anchura útil | 1,240 mm | |
Profundidad útil | 800 mm | |
Altura de montaje estante extraíble | 300 mm | |
Longitud de extensión estante | 100 % | |
para anchura útil del módulo de estante | 1,320 mm | |
Capacidad de carga estante extraíble | 1,000 kg | |
Intervalo de empleo | Estantería para cargas pesadas | |
Tipo de producto | Estante extraíble |
Número de artículo | 993111 100 | |
EAN / GTIN | 4062406097912 | |
Número del fabricante | 993111 100 |