{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 100 kg | |
Grosor estante | 30 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 53 mm | |
Ejecución de montaje | Estantería encajable | |
Material | galvanizado | |
Altura | 2,278 mm | |
Anchura | 994 mm | |
Profundidad | 300 mm | |
Medida de construcción estantería de ampliación Anchura | 1,025 mm | |
Capacidad de carga estante | 100 kg | |
Carga del panel máxima | 700 kg | |
Intervalo de empleo | Estantería para archivadores | |
Tipo de producto | Estantería para archivadores |
Número de artículo | 991801 2278/994 | |
Número del fabricante | 6671430 27990 27002 |