Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Estantería de oficina estantería de ampliación 1960/994 mm

Número de artículo: 991801 1960/994

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura / ancho de balda (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 100
  • Grosor estante: 30
  • Regulación de la altura en el intervalo: 53
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 100 kg
Grosor estante 30 mm
Regulación de la altura en el intervalo 53 mm
Ejecución de montaje Estantería encajable
Material galvanizado
Altura 1,960 mm
Anchura 994 mm
Profundidad 300 mm
Medida de construcción estantería de ampliación Anchura 1,025 mm
Capacidad de carga estante 100 kg
Carga del panel máxima 600 kg
Intervalo de empleo Estantería para archivadores
Tipo de producto Estantería para archivadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 991801 1960/994
Número del fabricante 6671404 27990 27002

Descripción

Ejecución:

Estantería de oficina galvanizada. Los soportes de estantería con rejilla de levas facilitan la colocación de los estantes con un intervalo de 53 mm. Estantes con base de doble borde con 6 cantos longitudinales para una estabilidad y una capacidad de carga especialmente altas.
Las regletas protectoras contra deslizamiento galvanizadas en la parte posterior de los estantes evitan que se muevan los archivadores, cajas, etc. Estantería superior como cubierta de estantería sin regleta protectora contra deslizamiento.
Altura de la estantería de 1960 mm: Adecuado para 5 archivadores.
Altura de la estantería de 2278 mm: Adecuado para 6 archivadores.

Descripción:

Medidas de construcción:
Estantería básica: Ancho + 62 mm
estantería anexa: Ancho + 31 mm

Colocación:

Cantidad de estantes con protección contra deslizamiento: 5
Cantidad de estantes sin protección contra deslizamiento: 1

Volumen de suministro:

Estantería básica con tirantes en cruz, con 4 anclajes al suelo y 4 calzos.
Estantería de ampliación sin tirantes en cruz, con 2 anclajes al suelo y 2 calzos.

Nota:

  • Se incluyen placas base atornillables en el volumen de suministro.
  • No es posible la fijación mural.
  • Utilizable por un lado al llevar refuerzo y tirante en cruz.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.
  • Para las estanterías de ampliación se necesitan los siguientes tirantes en cruz para cada tercer módulo de estantería: 1 tirante en cruz n.° 992045 tam. 1325.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra