{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura | 1,000 mm | |
Anchura | 1,000 mm | |
Altura de compartimento | 40 mm | |
Anchura de compartimento | 112 mm | |
Cantidad de compartimentos | 128 | |
Carga superficial por compartimento | 75 kg | |
Peso | 1235 kg | |
Tipo de producto | Estantería para almacenar mercancías largas |
Número de artículo | 991521 8X16 | |
EAN / GTIN | 4251305418229 | |
Número del fabricante | 130200215 |