Estantería de panal Profundidad 3000 mm, Tipo: 4X6

Número de artículo: 991521 4X6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 1,000 mm
Anchura 1,000 mm
Altura de compartimento 130 mm
Anchura de compartimento 225 mm
Cantidad de compartimentos 24
Carga superficial por compartimento 300 kg
Peso 540 kg
Tipo de producto Estantería para almacenar mercancías largas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 991521 4X6
EAN / GTIN 4251305418151
Número del fabricante 130200206

Descripción

Ejecución:

Estantería para almacenar mercancías largas, para un almacenamiento ordenado y compacto de material en barras y material plano de cualquier tipo.
Bastidor con recubrimiento de polvo y con departamentos continuos de chapa de acero galvanizada. Apilable en altura 1 vez, se puede ampliar libremente en anchura. Incluye tiras de rotulación.

Lacado:

Bastidor antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Se permite una entrega en componentes individuales. Consúltenos.