{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 250 kg | |
Grosor estante | 40 mm | |
Material | galvanizado | |
Anchura | 1,300 mm | |
Profundidad | 600 mm | |
Espesor | 40 mm | |
Intervalo de empleo | Estantería de baldas | |
Modelo estante | balda montada fija; balda recta; balda ranurada | |
Tipo de producto | Estante |
Número de artículo |
990582 1300X600
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4004514218209
Copiar |
|
Número del fabricante |
17660-B
Copiar |
|
Fabricante | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |