Estante, galvanizado, anchura×profundidad: 1300X400mm

Número de artículo: 990582 1300X400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

anchura×profundidad (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 250
  • Grosor estante: 40
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 250 kg
Grosor estante 40 mm
Material galvanizado
Anchura 1,300 mm
Profundidad 400 mm
Espesor 40 mm
Intervalo de empleo Estantería de baldas
Modelo estante balda montada fija; balda recta; balda ranurada
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990582 1300X400
EAN / GTIN 4004514218186
Número del fabricante 17640-B

Descripción

Volumen de suministro:

Incluye 4 soportes para estantes.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra