Estantería básica universal 2000 mm

Número de artículo: 990020 2000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
251 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 180
  • Regulación de la altura en el intervalo: 40

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 180 kg
    Regulación de la altura en el intervalo 40 mm
    Altura de la estantería 2,000 mm
    Profundidad de estantería 600 mm
    Medidas de construcción estantería básica Altura 2,004 mm
    Medidas de construcción estantería básica Anchura 1,058 mm
    Anchura estante 1,000 mm
    Profundidad de estante 600 mm
    Estante Anchura medida libre 950 mm
    Número de estantes 5
    Número de soportes de estantería 4
    Carga máxima por módulo con 600 mm distancia entre estanterías 1,375 kg - 5,500 kg
    Montaje estantería Estantería básica
    Montaje encajable
    Tipo de fijación estante Pasadores cónicos
    Montaje por el cliente
    Tipo de producto Estantería de baldas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 990020 2000
    EAN / GTIN 4045197518095
    Número del fabricante 990020 2000

    Descripción

    Ejecución:

    Montantes cuadrados muy estables 40 × 40 × 2 mm, a distancia de 40: 40 mm con ranuras de enganche para adaptar los estantes a la mercancía almacenada. Montantes con placa de soporte de plástico. Estantes con capacidad de carga especialmente alta, de chapa de acero resistente con superficies laterales dobladas hacia dentro.
    Carga por módulo: Con una distancia entre estantes de 600 mm, carga máxima por módulo 1375 − 5500 kg.

    Aplicación:

    Ideales para la industria, la artesanía, el comercio, la administración, el archivo, etc. Las medidas están adaptadas a los recipientes de almacenamiento metálicos y de plástico habituales en el comercio para conseguir el máximo aprovechamiento de espacio. Se pueden instalar como estanterías individuales, en hilera o dobles. Montaje muy fácil, rápido y preciso sin uniones atornilladas, los estantes sólo se enganchan y se bloquean con los pasadores cónicos correspondientes (n.º 968420).

    Lacado:

    Montantes de estantería de color negro intenso RAL 9005, estantes gris claro con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    • Encontrará cajas de almacenamiento para el equipamiento de estanterías multiuso en el grupo 96.
    • Para asegurar la estabilidad de las estanterías, en el caso de una relación entre altura y profundidad superior a 4:1 se necesita una medida de protección contra volcado.
    • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra