Pared lateral con material de fijación, juego, Profundidad 600 mm, Altura: 2000mm

Número de artículo: 990110 2000
Establecer precio 2 Unidad (125.63 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Altura 2,000 mm
Anchura 600 mm
Montaje posible como pared intermedia no
Adecuado para estantería con estantes encajables
Adecuado para altura estantería 2,000 mm
Adecuado para profundidad estantería 600 mm
Intervalo de empleo Estantería de baldas
Pared lateral montaje de dos piezas
Material de montaje incluido en el suministro
Montaje por el cliente
Tipo de producto Pared lateral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990110 2000
EAN / GTIN 4045197518156
Número del fabricante 990110 2000

Descripción

Ejecución:

Con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm para asientos de ganchos y soportes, así como accesorios para pared perforada. Los encontrará en el grupo 95. Una pared lateral consta de dos paneles de chapa perforada que se han de fijar una sobre otra. Se suministran completas con material de fijación.

Aplicación:

Para cubrir lateralmente en el final de una estantería (no se puede incorporar entre dos estanterías). Para cubrir un módulo completo de estantería por la izquierda por la derecha se han de pedir 2 paredes laterales.

Lacado:

Gris antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra