Contenedor de basura 80 l

Número de artículo: 987801 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Volumen (l) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Recipiente Pro Wave
Volumen 80 l
Volumen de tolerancia -5 / +18 l
Capacidad nominal 80
Altura 932 mm
Anchura 448 mm
Profundidad 514 mm
⌀ rueda 200 mm
Color azul
Peso 10.5 kg
Carga útil según DIN EN 40 kg
Tipo de producto Contenedor de basura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 987801 80
EAN / GTIN 4052941604829
Número del fabricante 1150794

Descripción

Ejecución:

Contenedor de basura con cuerpo de plástico de forma cónica. Nervado estabilizador en los bordes superiores. Tapa con canaleta de goteo para el agua de condensación en todo el perímetro. Las asas en la tapa dispuestas en posición inclinada son fáciles de manejar. Bisagra cuádruple (tam. 80: bisagra doble) con seguro para los pernos de bisagra. Base reforzada con una construcción de ejes patentada. Dispositivo de traslación estable exterior con eje de rodadura robusto y reforzado y ruedas de funcionamiento suave. Realización de la tapa con abertura reductora de ruidos; cumple la normativa en materia de contaminación acústica según la Directiva UE 2000/14.
Estabilidad del recipiente elevada gracias al diseño del fondo con contorno ondulado continuo.

Norma:

DIN EN 840-1, 5 y 6.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra