Contenedor de basura 360 l

Número de artículo: 987801 360
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Recipiente Pro Wave
Volumen 360 l
Volumen de tolerancia -40 / +20 l
Capacidad nominal 360
Altura 1,115 mm
Anchura 665 mm
Profundidad 880 mm
⌀ rueda 200 mm
Color azul
Peso 18.6 kg
Carga útil según DIN EN 144 kg
Tipo de producto Contenedor de basura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 987801 360
EAN / GTIN 4052941031755
Número del fabricante 86334

Descripción

Ejecución:

Contenedor de basura con cuerpo de plástico de forma cónica. Nervado estabilizador en los bordes superiores. Tapa con canaleta de goteo para el agua de condensación en todo el perímetro. Las asas en la tapa dispuestas en posición inclinada son fáciles de manejar. Bisagra cuádruple (tam. 80: bisagra doble) con seguro para los pernos de bisagra. Base reforzada con una construcción de ejes patentada. Dispositivo de traslación estable exterior con eje de rodadura robusto y reforzado y ruedas de funcionamiento suave. Realización de la tapa con abertura reductora de ruidos; cumple la normativa en materia de contaminación acústica según la Directiva UE 2000/14.

Norma:

DIN EN 840-1, 5 y 6.