Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Tool24 PickOne – Master Unit DE 640

Número de artículo: 979200 640

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de compartimentos totales precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1,000
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de carga carcasa de armario interior 1,000 kg
    Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie Tool24 PickOne
    Altura 2,000 mm
    Anchura 1,080 mm
    Profundidad 875 mm
    Número de compartimientos A 640
    Peso 275 kg
    Tipo de producto Sistema de salida de mercancías

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 979200 640
    Número del fabricante 979200 640

    Descripción

    Ejecución:

    Sistema de salida de mercancías con sistema de tambor innovador para garantizar una retirada individual segura de cada uno de los artículos. Retirada de mercancías muy rápida mediante tiempos de acceso cortos, compartimento de apertura automática y señal óptica en el compartimento de retirada correcto. El tambor del Tool24 PickOne está a la venta con 4 tamaños de compartimento diferentes como configuración estándar y con una capacidad de carga de más de 1000 kg, diseñado especialmente para el uso industrial. Instalación flexible de una Touchscreen gracias a las paredes laterales edificadas a ambos lados.
    El Mastersystem se puede ampliar con otros Slavesystem y se puede combinar con todas las variantes de hardware Tool24.
    Cantidad máxima de los almacenes, ideal para distribuir artículos de pequeño volumen como plaquitas de corte.

    Volumen de suministro:

    Pantalla táctil de 22 pulgadas, escáner de códigos de barras, PC incluido paquete de software Basic.

    Lacado:

    Frontal gris claro RAL 7035, cuerpo azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    El tambor del Tool24 PickOne se puede configurar y personalizar al cliente una vez con 4 tamaños de compartimentos diferentes para cada cartera de salida de artículo. Pregunte a su asesor experto.
    Las indicaciones de peso son sin PC ni pantalla.