{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1,000 kg | |
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Tool24 PickOne | |
Altura | 2,000 mm | |
Anchura | 1,080 mm | |
Profundidad | 875 mm | |
Número de compartimientos B | 160 | |
Número de compartimientos C | 160 | |
Peso | 275 kg | |
Tipo de producto | Sistema de salida de mercancías |
Número de artículo | 979200 320 | |
Número del fabricante | 979200 320 |