{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura | 540 mm | |
Anchura | 360 mm | |
Profundidad | 250 mm | |
Cantidad de compartimentos | 8 | |
Material | Metal | |
Asa de transporte | no | |
Bandeja cerrable (protección contra el polvo) | no | |
Campa para escritura | sí | |
Fijación a la pared | sí | |
Material de montaje incluido en el suministro | sí | |
Tipo de producto | Bandeja organizadora |
Número de artículo | 974760 8 | |
EAN / GTIN | 4005546989488 | |
Número del fabricante | 3361-10 |