Bandeja clasificadora de metal, Cantidad de compartimentos: 5

Número de artículo: 974760 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de compartimentos precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 330 mm
Anchura 360 mm
Profundidad 250 mm
Cantidad de compartimentos 5
Material Metal
Asa de transporte no
Bandeja cerrable (protección contra el polvo) no
Campa para escritura
Fijación a la pared
Material de montaje incluido en el suministro
Tipo de producto Bandeja organizadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 974760 5
EAN / GTIN 4005546989440
Número del fabricante 3360-10

Descripción

Ejecución:

De metal con recubrimiento de polvo. Para guardar documentos en formato DIN A4/Folio.

Aplicación:

Para utilizar en pared o mesa.
Con tiras de rotulación laterales.

Volumen de suministro:

Incluido material de fijación.

Nota:

Adaptador para montaje en paredes perforadas bajo el n.° 974761.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra