Carro de montaje ESD para cajones 685/0

Número de artículo: 972447 685/0
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura mm / cantidad de cajones precio unitario incly. IVA
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
propiedad electrostática EGB/ESD
Altura 685 mm
Anchura 750 mm
Profundidad 700 mm
Altura útil 400 mm
Carcasa de cajonera altura útil 400 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
⌀ rueda 125 mm
con reborde contra caída por rodadura
Capacidad de carga máxima 600 kg
Dotación ESD
Puesta a tierra Puesta a tierra a través de ruedas
no componentes conductores ESD Todas las piezas de plástico
Carcasa superior abierta no
Peso 55 kg
Tipo de producto Carros de montaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972447 685/0
EAN / GTIN 4067263124986
Número del fabricante 972447 685/0

Descripción

Ejecución:

Armario de herramientas conductor ESD, según DIN EN 61340-5-1. Carro de montaje en 30×28G con 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección con rodamientos de bolas, conductoras, ⌀ 125 mm; rodillos de dirección con dispositivo de bloqueo. Con reborde contra caída por rodadura en 4 lados. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.
Para equipar con cajones 26×24G n.° 972455.

Lacado:

Cuerpo y cajones gris claro similar a RAL 7035, con recubrimiento de polvo ESD.

Nota:

  • Ninguna pieza de plástico (p. ej., capuchones de cubierta y tiradores) es conductora ESD.
  • Puesta a tierra a través de ruedas.