{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Altura | 985 mm | |
Anchura | 750 mm | |
Profundidad | 700 mm | |
Altura útil | 700 mm | |
Carcasa de cajonera altura útil | 700 mm | |
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 | |
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 | |
⌀ rueda | 125 mm | |
con reborde contra caída por rodadura | sí | |
Capacidad de carga máxima | 600 kg | |
Dotación ESD | sí | |
Puesta a tierra | Puesta a tierra a través de ruedas | |
no componentes conductores ESD | Todas las piezas de plástico | |
Carcasa superior abierta | no | |
Peso | 65 kg | |
Tipo de producto | Carros de montaje |
Número de artículo | 972447 985/0 | |
EAN / GTIN | 4067263124993 | |
Número del fabricante | 972447 985/0 |