Carcasa de ESD 16G con cajones 400/4 mm

Número de artículo: 972020 400/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de la carcasa mm / cantidad de cajones (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Cajones superficie útil en G: 12×20
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
Cajones superficie útil en G 12×20
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
propiedad electrostática EGB/ESD
Altura 400 mm
Anchura 400 mm
Profundidad 650 mm
Altura útil 325 mm
Cajón anchura útil 300 mm
Cajón profundidad útil 500 mm
Cajón anchura útil en G 12
Cajón profundidad útil en G 20
Altura útil para cajones 325 mm
Cantidad de cajones 4
Peso 40 kg
Tipo de producto Carcasa de banco de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972020 400/4
EAN / GTIN 4062406180553
Número del fabricante 972020 400/4

Descripción

Ejecución:

Carcasa de cajonera en estable construcción de acero. Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico.

Aplicación:

Carcasa de cajones para el equipamiento individual de la estación de trabajo ESD n.° 972010 - 972015, puestos de trabajo regulables en altura ESD n.° 972017 o para bancos de trabajo ESD n.° 972150 - 972195.

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 75; 75; 75; 100

Lacado:

Cuerpo y cajones gris claro similar a RAL 7035, con recubrimiento de polvo ESD.

Nota:

Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra