Surtido de montaje de precisión ESD 9

Número de artículo: 973225 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 10×12
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
    Grado de llenado de un cajón en G 10×12
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Anchura 250 mm
    Profundidad 300 mm
    Anchura en G 10
    Profundidad en G 12
    Cantidad de herramientas 9
    Ejecución con surtido de herramientas
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 973225 9
    EAN / GTIN 2050002041974

    Descripción

    Ejecución:

    Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida ESD. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

    Volumen de suministro:

    Inserto de espuma rígida ESD, vacío, n.° 973200 tam. 973225: 1 ud.
    Destornillador para electrónica para ranuras WERA ESD n.° 669900 tam. 1,8; 2,5: 1 ud. cada
    Destornillador para electrónica WERA ESD para Phillips n.° 669905 tam. 00; 0; 1: 1 ud. cada
    Alicates de corte diagonal para electrónica ESD KNIPEX, en punta, n.° 726437 tam. 115: 1 ud.
    Alicate de corte lateral para electrónica KNIPEX ESD n.° 726660 tam. 125: 1 ud.
    Alicate de corte lateral para mecánico de precisión KNIPEX ESD n.° 727196 tam. 115: 1 ud.
    Pinzas con punta HOLEX ESD n.° 727520 tam. AMB: 1 ud.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra